Beli db meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 merupakan meteran suara untuk uji standar perawatan mesin, kontrol kualitas suara, kesehatan, kantor keselamatan industri di berbagai lingkungan dengan rentang suara dari 35dB hingga 130dB. Dengan setelan bobot frekuensi yang berbeda, A dan C, anda bisa uji kebisingan dengan merespons tujuan pemantauan indera manusia atau alat berat.Desain ergonomis modern dengan layar LCD besar dari INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 memudahkan penggunaan dalam aplikasi apa pun. INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 dibuat sesuai standar IEC 61672-1:2013 Class 2 dengan akurasi ±1.5dB. Konektivitas Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data terukur ke ponsel pintar dan aplikasi ini tersedia di platform Android dan iOS.Diafragma mikrofon merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang suara. Itulah sebabnya instrumen ini kadang-kadang disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara (SPL). Gerakan diafragma ini, yaitu deviasi tekanan suara (pascal Pa), diubah menjadi sinyal listrik (volt V). Saat menjelaskan suara dalam metrik tekanan suara, seperti Pascal, konversi logaritmik biasanya dapat diterapkan dan tingkat tekanan suara dinyatakan sebagai gantinya, dengan 0 dB SPL sama dengan 20 mikropaskal.
    atribut:
    • Reading (dB): 0.1
    • Size (dB): 35-130
    • Accuracy: IEC 61672-1:2013 Class 2
    • Dimensions (mm): 185×54×36
    • Display Update (time/s): 2
    • Frequency (Hz): 31.5 to 8K
    • Frequency Weighting: A and C
    • Microphone (inch): 1/2 electret condenser microphone
    • Operating Temperature and Humidity (°C): 0 to 40, 10%RH to 90%RH
    • Operating Temperature and Humidity (°F): 32 to 104, 10%RH to 90%RH
    • Order Code: 0010-A35
    • Power Supply (V): 9 battery
  2. KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  4. SUPCO Sound Level Meter
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUPCO Sound Level Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 60104808
    • Accuracy (dB): ±3 dB (30 to 60 dB), ±2 dB (60 to 120 dB)
    • Battery Type: (3) AAA
    • Brand: SUPCO
    • Calibration Certificate: No
    • Display: LCD
    • Frequency Range (kHz): 31.5 to 8
    • Frequency Weighting: A
    • Includes: Carry Strap; Hard Case; Manual
    • Microphone Type: Electret Condenser
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 40
    • Operating Temperature Range (°F): -32 to 104
    • Resolution (dB): 0.1
    • Response Time (ms): Analog 125; Digital 750
    • Standards: IEC651 Type 2 & ANSI S1.4 Type 2 Standards
    • dB Range (dB): 30 to 120
  5. KENIS Digital sound level meter
    Mulai

    Rp4.899.900

    KENIS Digital sound level meter
    Deskripsi:
    A digital sound level meter that can measure noise from 30 to 130 dB with a high accuracy of ±1.4 dB. Equipped with maximum and minimum value hold function, data can be recalled after measurement.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.4dB
    • Dimensions (mm): 258x55x25
    • Frequency Range (Hz): 20-8000, frequency correction A, C
    • Function: Highest and lowest memory
    • Included Accessories: 006P (9V) battery, carrying case, windshield
    • Mass (g): 185
    • Measuring Level Range (dB): 3 ranges (30-90/50-110/70-130)
    • Power Supply: 006P (9V) battery x 1
    • Standard: IEC61672-1 class2 compliant
  6. Extech Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp4.299.900

    Extech Digital Sound Level Meter
    Deskripsi:
    40-130dB Meter featuring large LCD display with analog bargraphThe 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can choose
    atribut:
    • Sound Range: 40 to 130dB
    • Basic Accuracy: 2dB
    • Condenser Microphone: 0.5inch (12.7mm)
    • Dimensions: 230x57x44mm
  7. Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  8. TJAP MATA Hose Polyurethane Roll (Selang PU Roll)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TJAP MATA Hose Polyurethane Roll (Selang PU Roll)
    atribut:
    • Material: Polyurethane
  9. JH Pneumatic Hose Tube
    Mulai

    Rp669.900

    JH Pneumatic Hose Tube
    Deskripsi:
    Pu Hose Merk Jh Made In TaiwanTersedia 4 WarnaHitam / BlackBening / ClearBiru / BlueOrangePu Tube Selang Udara 10 X 6.5 MmPanjang 1 Roll = 100 MeterPu Pneumatic Hose This Kind Of Polyurethane Tubing Has Outstanding Characteristic And Other Pneumatic Tube Is Very Flexible And Provides Excellent Bending Capacity Makes It An Ideal Pneumatic Control Or Robot To Many Chemicals, Gas, Oil, And Has A GoodTo Use A Push - In - Fittings, Compression Fittings, Quick To AdaptTo Thefittings And Hose Tail Fittings.Features:Stretch Resistance:400Kg/Cm2Tearing Strength:110Kg/Cm2Anti-Ablasion:35MgHigh FiexibilityStrong Restoring Force No Deformation With CripplingThermo-Stable: 60Low-Cold Resistance:-20Normal Temperature Working Pressure:10Kg/Cm2Operating Working Pressure:12Kg/Cm2Grease-Proof
    atribut:
    • Stretch Resistance (kg/cm²): 400
    • Tearing Strength (kg/cm²): 110
    • Anti-Ablasion (Mg): 35
    • Thermo-Stable: 60
    • Low-Cold Resistance: -20
    • Normal Temperature Working Pressure (kg/cm²): 10
    • Operating Working Pressure (Kg/cm²): 12
  10. Benetech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp699.900

    Benetech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    This unit has been designed to meet the measurement requirement of noise engineers, noise quality control and health prevention in various environments, such as noise measurement in factory, office, traffic road, family and all other noise measurement applications.
    atribut:
    • Measurement Range (dBA): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
  11. SANFIX Digital Sound Level Meter (Pengukur Tingkat Suara)
    Mulai

    Rp469.900

    SANFIX Digital Sound Level Meter (Pengukur Tingkat Suara)
    Deskripsi:
    Sound-level meter, device for measuring the intensity of noise, music, and other sounds. A typical meter consists of a microphone for picking up the sound and converting it into an electrical signal, followed by electronic circuitry for operating on this signal so that the desired characteristics can be measured.
  12. BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.499.900

    BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Deskripsi:
    Using the tension meter makes it easy to adjust the tension of the V-belt._x000D_In addition, deflection and load can be measured at the same time.
  13. PLOT Belt Tension Gauge
    Mulai

    Rp599.900

    PLOT Belt Tension Gauge
    Deskripsi:
    A convenient gauge for adjusting the tension of Harley-Davidson drive belts.For harley* It is possible to measure the tension of the belt by using it to check the tension of the belt drive.
    atribut:
    • Color: Anodized red
  14. TESTO Sound Level Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    TESTO Sound Level Meter
    Deskripsi:
    The top-of-the-range testo 816-1 sound level meter complies with all requirements with regard to the execution of non-conform noise level measurements according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. This makes it suitable for carrying out noise level measurements in the workplace as well as in public places, industry and production.The testo 816-1 has all the features which its little brother, the testo 816, has but also comes with a built-in data logger that can save up to 31¿000 readings and dedicated PC software.The sound level meter for pros: measure, save, analyseThe testo 816-1 also comes with a practical all-in-one carry bag and a whole host of technical features and benefits designed to allow you to carry out professional noise level measurements as a part of health and safety inspections and immission controls. Benefits include being able to change the measuring rate from slow (one measurement per second) to fast (one measurement every 125 milliseconds) depending on the type of measurement, and being able to select between two frequency measurement types: the characteristic curve A corresponds to the way the human ear perceives sound pressure while the characteristic curve C measures the low frequency percentage of the noise.In addition, you can also use the optional sound calibrator and the screwdriver included in the scope of delivery to recalibrate your testo 816-1 sound level meter on site wherever you are.The sound level meter also has a backlit display for use in all lighting conditions.But that is by no means all: the testo 816-1 sound level meter has an internal data logger that can save up to 31¿000 measurements and comes with a USB cable which allows you to hook your meter up to a PC and transfer the data directly, and dedicated PC software designed to help you manage and analyse the data you have collected.Areas of use for the testo 816-1 sound level meterHealth and safety is a key issue in the workplace where noise levels are not allowed to exceed certain decibel limits. But high noise levels are just as much an issue in public places where environmental noise caused by traffic, industry and public events not only reaches levels which some residents find uncomfortable or annoying but which can also be harmful to their health.The testo 816-1 sound level meter is designed for checking and measuring noise levels in the workplace and in public places using selective or long-term measurements. Product Includes: testo 816-1 sound level meter, according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. Includes transport bag, wind protection, PC software (as a download) and USB connection cable, screwdriver for calibration, batteries and instruction manual.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): 0 to +40
    • Storage Temperature: -10 to +60 °C
  15. FACOM Belt Tension Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    FACOM Belt Tension Meter
    atribut:
    • Engine: Diesel/Petrol
    • Material: Plastic
    • Timing Pulleys Belt Product Type: Belt Tension Testing
  16. Wipro Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Wipro Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Deskripsi:
    - Menyesuaikan ketegangan sabuk drive pada berbagai serpentin dan camshaft sabuk ketebalan.- Adjustable dual skala wisuda (Nm) dapat dibaca dari depandan belakang alat.
    atribut:
    • Range (mm): 0-20
  17. OTC Belt Tension Gauge
    Mulai

    Rp7.099.900

    OTC Belt Tension Gauge
    atribut:
    • UNSPSC: 26111805
  18. Custom Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Custom Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Measurement Range (dB): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
    • Frequency Range (Hz): 31.5 to 8000
    • Power Supply: AA battery x 6 (included) or AC adapter (sold separately)
Daftar Harga db meter Terbaru November 2026
Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)Rp3.199.900
KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)Rp1.699.900
Extech Sound Level Meter (Pengukur Suara)Rp5.699.900
SUPCO Sound Level MeterRp3.899.900
TJAP MATA Hose PU (Selang PU)Rp119.900
KENIS Digital sound level meterRp4.899.900
TRIPLETT Sound Level MeterRp2.199.900
Extech Digital Sound Level MeterRp4.299.900
Benetech Vibration Meter (Pengukur Getaran/Vibrometer)Rp2.799.900
TJAP MATA Hose Polyurethane Roll (Selang PU Roll)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)